VESTIL Móc D-FORK-4-RL, Palăng cứng đôi, 4000 Lb. Công suất, Bạc, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc cẩu |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Đối với độ dày ngã ba | 2.5 " |
Trung tâm Fork Pocket | 14 1 / 2 " |
Chiều cao túi nĩa | 2-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7-1 / 4 " |
Chiều cao | 13.03 " |
Loại móc | đôi cứng nhắc |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Móc bên trong Dia. | 1" |
Đường kính móc bên trong | 1" |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều rộng ngã ba | 20 9 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-fork-4-rl.pdf |
Chiều dài hạn chế an toàn | 48 " |
UPC | 691215127783 |
Chiều cao túi nĩa có thể sử dụng | 2.5 " |
Chiều rộng túi nĩa có thể sử dụng | 7 1 / 4 " |
Sử dụng với chiều rộng nĩa | 4 "thành 6" |
Chiều rộng | 23.19 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao túi nĩa | Chiều rộng túi nĩa | Trung tâm Fork Pocket | Loại móc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-FORK-10-SL | 10000 lbs. | - | - | 14 1 / 2 " | Xoay đôi | €569.73 | ||
D-FORK-4-SL | 4000 lbs. | - | - | 14 1 / 2 " | Xoay đôi | €329.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.