VESTIL Phễu tự đổ D-33-LD-BG, hạng nhẹ, 0.33 cu. yd., 2000 Lb., Kẹo cao su, Thép
Khoản mục: CE3CEC
Mẫu: D-33-LD-BG
€1,765.36 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Chiều dài cáp | 48 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | kẹo cao su bong bóng màu hồng |
Trung tâm Fork Pocket | 18 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7 1 / 2 " |
Đánh giá | 12 ga. |
Đo thép) | 12 ga. |
Chiều cao | 38 " |
Chiều dài | 51 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Khối lượng | 1/3 cu. yd. |
Chiều rộng | 26 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trung tâm Fork Pocket | Đo thép) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,060.89 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-SR | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-WHT | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | €2,174.84 | ||
D-100-LD-YEL | 1 cu. yd. | 2000 lbs. | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | €2,174.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.