VESTIL Combo D-150/650-13 Dock Seal/Shell, Kích thước 13 inch, Cửa 8 feet x 10 feet, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết hợp Dock Seal / Shelter |
Loại tệp đính kèm | Gắn vào cửa Dock tải |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều dài nén | 5" |
Chiều cao cửa | 90 " |
Chiều rộng cửa | 96 " |
Màn thả | 30 " |
khung Vật liệu | Gỗ nữ tính |
Chiều cao tiêu đề | 6" |
Chiều cao | 126 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 13 " |
Vật chất | Vinyl tráng Nylon |
Tối đa Chiều cao cửa | 10 ft. |
Tối đa Chiều rộng cửa | 96 Trong. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-150-650-13.pdf |
Chiếu | 13 " |
vật liệu nơi trú ẩn | Vinyl tráng nylon, bọt Polyurethane |
Chiều cao bên | 120 " |
Chiều rộng bên | 12 " |
Hướng dẫn tiêu chuẩn Chiều cao Stipe | 30 " |
Chiều cao con dấu trên cùng | 4" |
Chiều rộng | 114 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 129.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 320.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 289.56 |
Mã HS | 3925200091 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tiêu đề | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-10 | 4" | 10 " | €2,373.59 | RFQ
| |
D-150 / 650-20 | 6" | 20 " | €2,688.53 | RFQ
| |
D-150 / 650-12 | 4" | 12 " | €2,450.99 | RFQ
| |
D-150 / 650-11 | 4" | 11 " | €2,265.89 | RFQ
| |
D-150 / 650-14 | 6" | 14 " | €2,013.10 | RFQ
| |
D-150 / 650-15 | 6" | 15 " | €2,053.13 | RFQ
| |
D-150 / 650-16 | 6" | 16 " | €2,087.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.