VESTIL Tủ trụ đứng CYL-V-510
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Loại cửa tủ | Bản lề |
Dung tích tủ kệ | 250 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 32 " |
Thiết kế | Theo chiều dọc |
Xây dựng tường đôi | Có |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 68 1 / 4 " |
Chiều dài | 31.812 " |
có thể khóa | Có |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng cửa | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cyl-v-510.pdf |
Chất liệu hàng đầu | Thép tấm rắn |
Dung tích xi lanh đồng đều | 5 để 10 |
Chiều rộng | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 129.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 173.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 80.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Dung tích xi lanh đồng đều | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-V-1020 | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 10 để 20 | 60 " | €2,403.93 | ||
CYL-V-1020-KD | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 10 để 20 | 60 " | €2,190.61 | ||
CYL-V-510-KD | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 5 để 10 | 30 " | €1,298.56 | ||
CYL-V-4 | 35.25 " | Lưu trữ xi lanh | - | - | €1,211.11 | RFQ
| |
CYL-V-4-KD | 35.25 " | Lưu trữ xi lanh | - | - | €1,067.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.