VESTIL Dung tích xi lanh CYL-V-4-KD, Dọc, 4 xi lanh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu trữ xi lanh |
Loại cửa tủ | Bản lề |
Dung tích tủ kệ | 200 lbs. |
Sức chứa | 200 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Dung tích xi lanh | 4 |
Xây dựng tường đôi | Có |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 35.25 " |
có thể khóa | Có |
Vật chất | Thép |
Số lượng dung tích xi lanh | 4 |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Chiều cao tổng thể | 35.25 " |
Chiều dài tổng thể | 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cyl-v-4-kd.pdf |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Dung tích xi lanh đồng đều | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-V-1020 | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 10 để 20 | 60 " | €2,403.93 | ||
CYL-V-1020-KD | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 10 để 20 | 60 " | €2,190.61 | ||
CYL-V-510 | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 5 để 10 | 30 " | €1,370.14 | ||
CYL-V-510-KD | 68 1 / 4 " | Tủ xi lanh khí | 5 để 10 | 30 " | €1,298.56 | ||
CYL-V-4 | 35.25 " | Lưu trữ xi lanh | - | - | €1,211.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.