VESTIL Giá mở rộng hàng rào xi lanh CYL-FMSR-3-ExT, 3 xi lanh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ chướng ngại vật |
Sức chứa | 200 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 32 " |
Bao gồm | Thắt lưng, dây chuyền |
Chiều dài | 34.5 " |
Tải trọng | 200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 13 / 32 " |
Số lỗ bu lông | 3 |
Số xi lanh | 3 |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cyl-fmsr-3-ext.pdf |
Chiều rộng | 13 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Số lỗ bu lông | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-FMSR-1-ExT | 100 lbs. | 13.5 " | 2 | €140.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.