VESTIL Bánh xe CST-FC47-8x2DK-S, Cao su dẻo nhiệt Duratek, Xoay, Kích thước 8 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 675 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Màu | màu xám |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Kết thúc | cơ rôm |
Chiều cao | 9 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo |
Bù đắp | 2 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 9 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Vật chất | Bù đắp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2DK-R | Xoay | 600 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Cao Su Duratek | 2" | €65.83 | RFQ
| |
CST-FC47-6x2DK-S | Xoay | 600 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | Cao Su Duratek | 2" | €91.45 | RFQ
| |
CST-FC47-6x2DK-SWB | Xoay với phanh | 600 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | Cao Su Duratek | 2" | €97.33 | RFQ
| |
CST-FC47-8x2DK-R | Rigid | 675 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Cao su nhiệt dẻo | 2 1 / 2 " | €71.55 | RFQ
| |
CST-FC47-8x2DK-SWB | Xoay với phanh | 675 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster xoay | Cao su nhiệt dẻo | 2 1 / 2 " | €114.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.