VESTIL Bánh xe CST-FC47-6x2SI-S, Sirius Polyurethane, Xoay, 6 x 2, Kích thước inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Màu | Bánh Bơ, Bạc |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 bờ A |
Kết thúc | cơ rôm |
Chiều cao | 7 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 2" |
Chiều cao tổng thể | 7 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2SI-R | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2" | Rigid | €100.19 | RFQ
| |
CST-FC47-6x2SI-SWB | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | 2" | Xoay với phanh | €135.83 | RFQ
| |
CST-FC47-8x2SI-R | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2 1 / 2 " | Rigid | €125.96 | RFQ
| |
CST-FC47-8x2SI-S | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 9 1 / 2 " | Caster xoay | 2 1 / 2 " | Xoay | €158.89 | RFQ
| |
CST-FC47-8x2SI-SWB | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 9 1 / 2 " | Caster xoay | 2 1 / 2 " | Xoay với phanh | €163.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.