VESTIL Bánh xe CST-F40-8x2SI-S, Poly/Nhôm, Xoay, Kích thước 8 x 2 inch
Khoản mục: CE3BKD
phần: CST-F40-8x2SI-S
€131.69 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Màu | Bánh Bơ, Bạc |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 (+/-5) BÊN A |
Chiều cao | 9 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 2 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 9 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2SI-R | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2" | Xoay | €88.73 | RFQ
| |
CST-F40-6x2SI-S | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | 2" | Xoay | €104.48 | RFQ
| |
CST-F40-6x2SI-SWB | 1500 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2" | Xoay với phanh | €108.78 | RFQ
| |
CST-F40-8x2SI-R | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2 1 / 2 " | Rigid | €108.78 | RFQ
| |
CST-F40-8x2SI-SWB | 2000 lbs. | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 2 1 / 2 " | Xoay với phanh | €138.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.