VESTIL CST-F34-4x2DT-SWB Bánh xe, Polyolefin, Xoay, Phanh, Kích thước 4 x 2 inch
Khoản mục: CE3BGU
phần: CST-F34-4x2DT-SWB
€35.60 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 700 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 2" |
Màu | Xanh, đen |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 90 đến 95 BÊN A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 5 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 1 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với phanh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DT-R | 700 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €28.60 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DT-S | 700 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | €31.46 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DT-SWTB1 | 700 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | €42.92 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-R | 750 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | €31.46 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-S | 750 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | €32.89 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-SWB | 750 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay với phanh | €37.04 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-SWTB1 | 750 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | €44.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.