VESTIL Bánh xe CST-F-4x2CR-SWB, Cao su dẫn điện, Xoay, Phanh, Kích thước 4 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 450 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 2" |
Màu | màu xám |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 5 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo |
Bù đắp | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với phanh |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Đồng hồ đo độ cứng | Kết thúc | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | Rigid | 450 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 65 bờ A | Mạ kẽm | 5 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | €34.33 | RFQ
|
CST-F-4x2CR-S | - | 450 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 65 (+/+) Bờ A | Mạ kẽm | - | Caster xoay | €38.62 | RFQ
|
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450 lbs. | 4 "x 2" | 4" | 65 (+/+) Bờ A | Mạ kẽm | - | Caster xoay | €51.51 | RFQ
|
CST-F-5x2CR-R | Rigid | 500 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 65 (+/-5) BÊN A | Mạ kẽm | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | €41.41 | RFQ
|
CST-F-5x2CR-S | - | 500 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 65 (+/+) Bờ A | Mạ kẽm | - | Caster xoay | €44.35 | RFQ
|
CST-F-6x2CR-R | Xoay với tổng phanh | 600 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 65 (+/-5) BÊN A | Mạ kẽm, thụ động màu xanh | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | €48.64 | RFQ
|
CST-F-6x2CR-S | - | 600 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 65 (+/+) Bờ A | Mạ kẽm | - | Caster xoay | €52.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.