VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-SWTB Bánh xe cao su Polyurethane nhiệt dẻo, Xoay, Phanh, Kích thước 3 x 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 225 lbs. |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1 3/4" |
đường kính | 3" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Chiều cao | 4 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo |
Bù đắp | 1 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 4 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 3/4 "x 3 3/4" |
Kiểu | Xoay với tổng phanh |
UPC | 691215331081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Bù đắp | Kích thước tấm trên cùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-E-SS-3x1TPR-R | Rigid | 225 lbs. | 3 "x 1 3/4" | 3" | 4 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | - | 2 3/4 "x 3 3/4" | €20.47 | RFQ
| |
CST-E-SS-3x1TPR-S | Xoay | 225 lbs. | 3 "x 1 3/4" | 3" | 4 1 / 2 " | Caster xoay | 1 3 / 4 " | 2 3/4 "x 3 3/4" | €27.34 | RFQ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-R | Rigid | 450 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | - | 2 3/4 "x 3 3/4" | €26.19 | RFQ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-S | Xoay | 450 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster xoay | - | 2 3/4 "x 3 3/4" | €30.77 | RFQ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-SWTB | Xoay với tổng phanh | 450 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 2 " | Caster xoay | - | 2 3/4 "x 3 3/4" | €34.21 | RFQ
| |
CST-E-SS-5x2TPR-R | Rigid | 500 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | - | 4 "x 4 1/2" | €90.34 | RFQ
| |
CST-E-SS-5x2TPR-S | Xoay | 500 lbs. | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | - | 4 "x 4 1/2" | €93.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.