VESTIL Bánh xe gang CST-C02-3x1CI-R, cứng, kích thước 3 x 1-1/4 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 250 lbs. |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1 1/4" |
đường kính | 3" |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 4 1 / 4 " |
Vật chất | Gang, thép |
Bù đắp | 1 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 4 1 / 4 " |
Kích thước tấm trên cùng | 3 1/8 "x 4 1/8" |
Kiểu | Xoay |
UPC | 691215228763 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CST-C02-3x1CI-S | Caster xoay | Xoay | €17.03 | RFQ
| |
CST-C02-3x1CI-SWB | Caster xoay | Xoay với phanh | €17.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.