VESTIL Bánh xe cao su CST-ALK-5x2SR-S, Xoay, Kích thước 5 x 1-9/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 550 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 1 9/16" |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 6 1 / 8 " |
Vật chất | Cao su đàn hồi |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALK-4x1.5SR-R | 440 lbs. | 4 "x 1 1/2" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALK-4x1.5SR-S | 440 lbs. | 4 "x 1 1/2" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-ALK-4x1.5SR-SWTB | 440 lbs. | 4 "x 1 1/2" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
| |
CST-ALK-5x2SR-R | 550 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALK-5x2SR-SWTB | 550 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.