Tê PARKER, thép không gỉ
Chữ T bằng thép không gỉ của Parker là phụ kiện hình chữ T với hai đầu ra ở góc 90 độ so với dây chính. Họ có thể kết nối các đường ống có đường kính khác nhau và thay đổi hướng dòng chảy. Những tees này được sử dụng trong các đường ống xử lý nước, hơi nước, khí tự nhiên, dầu thủy lực và khí đông lạnh.
Phong cách | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước hex | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6-6 FT-SS | 316 thép không gỉ | FNPT | 7 / 8 " | 5000 psi | 3 / 8 " | €133.43 | |
B | 4-4-4 MT-SS | 316 thép không gỉ | MNPT | 3 / 4 " | 8000 psi | 1 / 4 " | €76.70 | |
B | 8-8-8 MT-SS | 316 thép không gỉ | MNPT | 1-1 / 16 " | 6200 psi | 1 / 2 " | €162.12 | |
A | 12-12-12 FT-SS | 316 thép không gỉ | FNPT | 1-5 / 16 " | 3500 psi | 3 / 4 " | €410.06 | |
A | 4-4-4 FT-SS | 316 thép không gỉ | FNPT | 3 / 4 " | 5600 psi | 1 / 4 " | €67.27 | |
A | 8-8-8 FT-SS | 316 thép không gỉ | FNPT | 1-1 / 16 " | 4500 psi | 1 / 2 " | €176.83 | |
B | 6-6-6 MT-SS | 316 thép không gỉ | MNPT | 7 / 8 " | 7600 psi | 3 / 8 " | €103.24 | |
A | 2-2-2 FT-SS | Thép không gỉ | FNPT | 7 / 16 " | 5500 psi | 1 / 8 " | €74.21 |
Tính năng
- Các tees bằng thép không gỉ của Parker loại bỏ nhu cầu kết nối bổ sung bằng cách kết nối trực tiếp các ống NPT với các kết nối phụ kiện nén ống.
- Họ đã cuộn chỉ nam để tăng thêm sức mạnh.
- Những chiếc áo phông này được đóng gói trong hộp nhựa trong suốt được bọc kín để đảm bảo sạch sẽ.
- Chúng được gia công ở mức dung sai cao với các sợi cuộn để tăng độ bền.
- Các sản phẩm được chọn có kết cấu bằng thép không gỉ 316 có hàm lượng niken và molypden cao hơn để chống ăn mòn vượt trội.
- Parker cung cấp cả áo phông NPT nam và nữ cho các ứng dụng trong ống và ống khác nhau.
Phụ kiện tương thích
- Chất bịt kín ren: Những chất bịt kín dễ sử dụng này lấp đầy các ren và cung cấp các lớp đệm tích cực.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ANSI
Những câu hỏi thường gặp
Khi nào tees không bằng nhau được sử dụng?
Các tee không bằng nhau được sử dụng khi các ống nhánh (ống nối với đường ống chính) có đường kính khác nhau.
Công dụng của tees bằng nhau là gì?
Các tee bằng nhau rất hữu ích khi các ống nhánh có cùng đường kính.
Những chiếc áo phông này có thể chịu được bao nhiêu áp lực?
Parker cung cấp nhiều loại tee khác nhau với khả năng chịu áp suất từ 3500 đến 8000 psi.
chi nhánh của một tee là gì?
Hai đầu ra (ở góc 90 độ so với đường ống chính) mang dòng chảy từ đường ống chính đến các hướng khác nhau được gọi là nhánh chữ T.
Những chiếc áo phông này có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt không?
Áo phông thép không gỉ của Parker có dải nhiệt độ hoạt động từ -425 đến 1200 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cánh tay vắt khói
- Nhà để xe và Cửa ra vào
- Keo xịt
- Kho kênh hình chữ U bằng nhôm
- buret
- Bảo vệ mặt
- Bảo vệ Flash Arc
- Sản phẩm nhận dạng
- Khối thiết bị đầu cuối
- Nuts
- DAYTON Đèn báo xả, LED, 6V AC / DC, hình tròn
- HASSAY SAVAGE CO. Giá đỡ Broach quay
- TENNSCO Bộ bánh xe Z Line Series
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 1 / 4-28 Unf Lh
- CHERNE Phích cắm Hub-Fit Gripper
- Cementex USA Cuộn tuốc nơ vít chính xác
- MASTER MAGNETICS Hiển thị phụ
- WESTWARD Ampe kế
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi CDVD Worm/Worm
- BROWNING SSF3S 100 Series Thép chịu lực nhẹ Vòng bi hai mặt bích bu lông