Parker 6-6-6 Ft-ss | Kích thước ống Tee 3/8 inch Kích thước Hex 7/8 | 1dgk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-6-6 FT-SS Kích thước ống Tee 3/8 inch Kích thước Hex 7/8 | AA9HTW 1DGK4

PARKER 6-6-6 FT-SS Kích thước ống Tee Kích thước 3/8 inch Kích thước lục giác 7/8

Trong kho
Khoản mục: AA9HTW phần: 6-6-6 FT-SSTham chiếu chéo: 1DGK4
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
€133.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 thép không gỉFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€410.06
PARKER 4-4-4 FT-SS Kích thước ống Tee 1/4 inch Kích thước Hex 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 thép không gỉFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€67.27
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, Lắp ống, 1200 Deg F, được chứng nhận ANSI | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 thép không gỉFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€176.83
PARKER 4-4-4 MT-SS Kích thước ống Tee 1/4 inch Kích thước Hex 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 thép không gỉMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€76.70
PARKER 6-6-6 MT-SS Kích thước ống Tee 3/8 inch Kích thước Hex 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 thép không gỉMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€103.24
PARKER 8-8-8 MT-SS Tee Pipe 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 thép không gỉMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€162.12
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 Inch Npt Nữ Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSThép không gỉFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€74.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-SS Kích thước ống Tee Kích thước 3/8 inch Kích thước lục giác 7/8
€133.43 /đơn vị