VESTIL Bánh xe CST-ALH-5x2Ex-SWTB, Polyurethane, Xoay, Phanh, Kích thước 5 x 1-9/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 770 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 1 9/16" |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 92 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
Vật chất | polyurethane |
Bù đắp | 1 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 2 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với tổng phanh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kích thước tấm trên cùng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-5x2Ex-R | 770 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | 4 "x 4 1/2" | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALH-5x2Ex-S | 770 lbs. | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 2 " | Caster xoay | 4 "x 4 1/2" | Xoay | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-R | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | Caster cứng nhắc | 4 1/2 "x 6 1/4" | Rigid | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-S | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | Caster xoay | 4 1/2 "x 6 1/4" | Xoay | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-SWTB | 1100 lbs. | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | Caster xoay | 4 1/2 "x 6 1/4" | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.