VESTIL Bánh xe cao su CST-AL-5x1SR-R, chất lượng cao, cứng, kích thước 5 x 1-3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 400 lbs. |
Kích thước bánh xe | 5 "x 1 3/8" |
Màu | Màu xanh đen |
đường kính | 5" |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 6 1 / 8 " |
Vật chất | Cao su đàn hồi |
Chiều cao tổng thể | 6 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 2 1/2 "x 3 5/8" |
Kiểu | Rigid |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1SR-R | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | Caster cứng nhắc | - | - | RFQ
| |
CST-AL-4x1SR-S | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | Caster xoay | - | - | RFQ
| |
CST-AL-4x1SR-SWTB | 4 "x 1 3/8" | 4" | - | Caster xoay | - | - | RFQ
| |
CST-AL-5x1SR-S | 5 "x 1 3/8" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-AL-5x1SR-SWTB | 5 "x 1 3/8" | 5" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.