VESTIL Ống Kết Nối CSEC-72, Kích Thước 72 Inch, Thép Vuông
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kết nối lan can an toàn |
Màu | Màu vàng |
Kích thước kết nối | 1 1 / 4 " |
Chiều cao | 1.25 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | ĐÔI |
Phong cách | Square |
Chiều rộng | 1.25 " |
Hoạt động với | SQ-72-TB, SQ-72 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.