VESTIL CR-108-2 Rug Ram Boom, Giá đỡ xe màu xanh / vàng, Loại II, 2500 Lb. Dung tích, Xanh/Bạc, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm nâng Ram |
Sức chứa | 2500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 114.25 " |
Phù hợp với lớp | Vận chuyển hạng II |
Chiều cao | 20.5 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Chiều dài | 114.25 " |
Vật chất | Thép |
phong cách gắn kết | Vận chuyển hạng II |
Gắn kết | Vận chuyển được gắn |
Đường kính cực | 2.75 " |
Chiều dài cực | 108.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cr-108-2.pdf |
UPC | 691215011525 |
Chiều rộng | 11.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 180.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 294.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.