A Vòng bi: Bôi trơn vĩnh viễn , Loại ổ: Mùa xuân trở về , Đánh giá nhiệm vụ: công nghiệp , Hoàn thành: coated , Đầu ống: 1/2 "(M) NPT , ID vòi: Có , Vòi bên trong Dia.: 1 / 2 " , Chất liệu ống: PVC , Vật liệu nhà ở: Đồng thau rắn , Chốt cửa: Đa vị trí, Chống rung, Tự khóa, Lò xo tải , tối đa. Áp lực: 300 psi , tối đa. Nhiệt độ.: 150 độ F , Gắn: Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải , Chiều cao tổng thể: 21 5 / 16 " , Tổng chiều dài: 20.875 " , Chiều rộng tổng thể: 12.5 " , Đầu vào cuộn: 1/2 "(F) NPT , Loại con dấu: Nitrile