THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC Shim Kho Cuộn Lạnh Inox 302
Phong cách | Mô hình | Kích thước máy | bề dầy | Độ dày dung sai | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22340 | 6 x 50 " | 0.305mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €66.10 | |
A | 22125 | 6 x 50 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | €87.74 | |
A | 22260 | 6 x 50 " | 0.178mm | +/- 0.0007 " | +/- 0.005 " | €57.28 | |
A | 22220 | 6 x 50 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | €58.67 | |
A | 22410 | 6 x 50 " | 0.635mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | €70.60 | |
A | 22390 | 6 x 50 " | 0.508mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.005 " | €84.79 | |
A | 22305 | 6 x 50 " | 0.229mm | +/- 0.0009 " | +/- 0.005 " | €73.32 | |
A | 22285 | 6 x 50 " | 0.203mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.005 " | €57.51 | |
A | 22150 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | €54.17 | |
A | 22195 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.005 " | €49.99 | |
A | 22430 | 6 x 50 " | 0.787mm | +/- 0.002 " | +/- 0.005 " | €97.83 | |
A | 22110 | 6 x 50 " | 0.013mm | +/- 0.00005 " | +/- 0.005 " | €180.57 | |
A | 22365 | 6 x 50 " | 0.381mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €57.51 | |
A | 22320 | 6 x 50 " | 0.254mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | €54.51 | |
A | 22240 | 6 x 50 " | 0.152mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.005 " | €50.31 | |
A | 22175 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | €56.50 | |
A | 22126 | 6 x 50 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | €85.31 | |
B | 22974 | 150mm x 1.25M | 0.2mm | +/- 0.024 mm | +/- 2.5 mm | €72.63 | |
C | 22979 | 150mm x 1.25M | 0.65mm | +/- 0.054 mm | +/- 2.5 mm | €115.87 | |
B | 22980 | 150mm x 1.25M | 0.8 mm | +/- 0.064 mm | +/- 2.5 mm | €125.69 | |
B | 22971 | 150mm x 1.25M | 0.05mm | +/- 0.006 mm | +/- 2.5 mm | €62.67 | |
B | 22978 | 150mm x 1.25M | 0.5 mm | +/- 0.047 mm | +/- 2.5 mm | €99.92 | |
B | 22975 | 150mm x 1.25M | 0.25mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | €72.28 | |
B | 22972 | 150mm x 1.25M | 0.1mm | +/- 0.012 mm | +/- 2.5 mm | €64.82 | |
B | 22973 | 150mm x 1.25M | 0.15mm | +/- 0.018 mm | +/- 2.5 mm | €68.45 | |
B | 22977 | 150mm x 1.25M | 0.4mm | +/- 0.045 mm | +/- 2.5 mm | €86.38 | |
B | 22976 | 150mm x 1.25M | 0.3mm | +/- 0.030 mm | +/- 2.5 mm | €77.96 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc nước thải
- Người giữ cửa tự động và từ tính
- Tủ y tế
- Người vận chuyển đường ống tách trà
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Bảo vệ Flash Arc
- Đinh tán
- Lọc thủy lực
- Chuỗi và Công cụ
- MOBILE SHOP Tủ lăn
- METRO Kệ công nghiệp tiệt trùng
- TEMPCO Dây dẫn nhiệt độ cao 14 AWG
- GROTE Bề mặt núi
- HOFFMAN Vỏ bọc ngắt kết nối bằng sợi thủy tinh loại 4X
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Mô-đun thử nghiệm
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 80 Phù hợp với Tees đường phố, Spigot x Socket x Socket
- WRIGHT TOOL Fractional Standard và Deep Socket Sets
- MARTIN SPROCKET Chán theo kích thước Khớp nối xích con lăn
- LINN GEAR Nhông nhông mở rộng Loại A Nhông cuộn nhỏ, Xích 2040