vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 22240 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0060 In | AC9WWH 3L685

PRECISION BRAND 22240 Shim Cổ cuộn lạnh 302 Thép không gỉ 0.0060 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WWH phần: 22240Tham chiếu chéo: 3L685
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
€59.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chất302 thép không gỉ
Độ cứng RockwellC40-C45
Kích thước máy6 x 50 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo185,000 psi
bề dầy0.152mm
Độ dày dung sai+/- 0.0006 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7220120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiDung sai chiều rộngGiá cả
PRECISION BRAND 22110 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€212.60
PRECISION BRAND 22125 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0010 In | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€91.51
PRECISION BRAND 22126 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0015 In | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€92.09
PRECISION BRAND 22150 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0020 In | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€61.88
PRECISION BRAND 22175 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0030 In | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€61.83
PRECISION BRAND 22195 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€57.91
PRECISION BRAND 22220 Shim Stock Roll Cold 302 Inox 0.0050 In | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 22240 Shim Cổ cuộn lạnh 302 Thép không gỉ 0.0060 In
€59.23 /đơn vị