Vestil Cpc-10 | Kẹp tấm dọc có xích, 1000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Kẹp tấm đứng CPC-10 có xích, 1000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7PNV phần: CPC-10
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
€297.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm
Khai mạc Bale2.25 "
Cơ chế khóa kẹpKhóa tự động
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao16.875 "
Độ sâu hàm1.25 "
Chiều dài4"
Kiểu kẹp nângTheo chiều dọc
Loại kẹp nângKẹp tấm
Vật chấtThép
Tối đa. Độ dày tấm tương thích0.6 "
Tối đa Mở hàm1"
Đơn vị đo lườngMỖI
Độ sâu tổng thể4"
Chiều cao tổng thể16.88 "
Chiều dài tổng thể4"
Độ dày tổng thể1 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể1.97 "
Độ dày tấm0.6 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-cpc-10.pdf
Họng sâu1.25 "
Chiều rộng1.968 "
Giới hạn tải làm việc0.5 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)42.86
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tổng thểKhai mạc BaleĐộ sâu hàmChiều rộng tổng thểĐộ dày tấmHọng sâuGiới hạn tải làm việcTối đa. Độ dày tấm tương thíchGiá cả
Kẹp tấm đứng VESTIL CPC-20 có xích, 2000 Lb. Công suất | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tấn.0.8 "€400.81
Kẹp tấm đứng VESTIL CPC-40 có xích, 4000 Lb. Công suất | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tấn.1"€523.85
Kẹp tấm đứng VESTIL CPC-80 có xích, 6600 Lb. Công suất | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tấn.1.88 "€808.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp tấm đứng CPC-10 có xích, 1000 Lb. Dung tích
€297.68 /đơn vị