CJT KOOLCARB 295 Kiểu, Máy khoan trục vít có đầu cacbua
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29502500 | 0.2500 | Inch phân số | 1 17 / 32 " | 100mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | €204.89 | |
A | 29502656 | 0.2656 | Inch phân số | 1 9 / 32 " | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | €205.30 | |
A | 29502812 | 0.2812 | Inch phân số | 1 9 / 32 " | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | €211.14 | |
A | 29502953 | 0.2953 | metric | 1 9 / 32 " | 4" | 7.00mm | 7.50mm | €171.78 | |
A | 29502969 | 0.2969 | Inch phân số | 1.75 " | 105.5mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | €199.67 | |
A | 29503125 | 0.3125 | Inch phân số | 1.75 " | 105.5mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | €194.01 | |
A | 29503281 | 0.3281 | Inch phân số | 1 15 / 16 " | 4 11 / 32 " | 5 / 16 " | 21 / 64 " | €188.79 | |
A | 29503438 | 0.3438 | Inch phân số | 1 15 / 16 " | 4 11 / 32 " | 21 / 64 " | 11 / 32 " | €212.45 | |
A | 29503543 | 0.3543 | metric | 1 15 / 16 " | 4 11 / 32 " | 8.50mm | 9.00mm | €205.43 | |
A | 29503594 | 0.3594 | Inch phân số | 54mm | 115mm | 11 / 32 " | 23 / 64 " | €233.69 | |
A | 29503750 | 0.3750 | Inch phân số | 54mm | 115mm | 23 / 64 " | 3 / 8 " | €208.02 | |
A | 29503906 | 0.3906 | Inch phân số | 58mm | 119mm | 3 / 8 " | 25 / 64 " | €205.43 | |
A | 29504062 | 0.4062 | Inch phân số | 58mm | 119mm | 25 / 64 " | 13 / 32 " | €194.01 | |
A | 29504219 | 0.4219 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 13 / 32 " | 27 / 64 " | €232.13 | |
A | 29504375 | 0.4375 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 27 / 64 " | 7 / 16 " | €212.45 | |
A | 29504531 | 0.4531 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 7 / 16 " | 29 / 64 " | €215.95 | |
A | 29504688 | 0.4688 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 29 / 64 " | 15 / 32 " | €205.51 | |
A | 29504724 | 0.4724 | metric | 67mm | 129mm | 11.50mm | 12.00mm | €215.95 | |
A | 29504844 | 0.4844 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 15 / 32 " | 31 / 64 " | €248.86 | |
A | 29505000 | 0.5000 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 31 / 64 " | 1 / 2 " | €230.97 | |
A | 29505156 | 0.5156 | Inch phân số | 76.2mm | 137mm | 1 / 2 " | 33 / 64 " | €240.56 | |
A | 29505312 | 0.5312 | metric | 76.2mm | 137mm | 33 / 64 " | 13.49mm | €230.97 | |
A | 29505469 | 0.5469 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 17 / 32 " | 35 / 64 " | €249.78 | |
A | 29505625 | 0.5625 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 35 / 64 " | 9 / 16 " | €229.54 | |
A | 29505781 | 0.5781 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 9 / 16 " | 37 / 64 " | €232.55 | |
A | 29505906 | 0.5906 | metric | 83mm | 144mm | 14.50mm | 15.00mm | €232.55 | |
A | 29505938 | 0.5938 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 37 / 64 " | 19 / 32 " | €244.31 | |
A | 29506094 | 0.6094 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 19 / 32 " | 39 / 64 " | €265.78 | |
A | 29506250 | 0.6250 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 39 / 64 " | 5 / 8 " | €223.85 | |
A | 29506562 | 0.6562 | Inch phân số | 93mm | 154mm | 41 / 64 " | 21 / 32 " | €223.85 | |
A | 29506719 | 0.6719 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 21 / 32 " | 43 / 64 " | €267.19 | |
A | 29506875 | 0.6875 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 43 / 64 " | 11 / 16 " | €223.85 | |
A | 29507188 | 0.7188 | Inch phân số | 100mm | 161mm | 45 / 64 " | 23 / 32 " | €272.79 | |
A | 29507344 | 0.7344 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 23 / 32 " | 47 / 64 " | €255.03 | |
A | 29507500 | 0.7500 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 47 / 64 " | 3 / 4 " | €272.40 | |
A | 29507656 | 0.7656 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 3 / 4 " | 49 / 64 " | €291.87 | |
A | 29507812 | 0.7812 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 49 / 64 " | 25 / 32 " | €265.41 | |
A | 29507969 | 0.7969 | Inch phân số | 113mm | 176mm | 25 / 32 " | 51 / 64 " | €297.23 | |
A | 29508125 | 0.8125 | Inch phân số | 113mm | 176mm | 51 / 64 " | 13 / 16 " | €288.23 | |
A | 29508438 | 0.8438 | Inch phân số | 117mm | 180mm | 53 / 64 " | 27 / 32 " | €288.23 | |
A | 29508594 | 0.8594 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 27 / 32 " | 55 / 64 " | €297.23 | |
A | 29508750 | 0.8750 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 55 / 64 " | 7 / 8 " | €311.78 | |
A | 29508858 | 0.8858 | metric | 124mm | 187mm | 22.00mm | 22.50mm | €312.95 | |
A | 29508906 | 0.8906 | Inch phân số | 124mm | 187mm | 7 / 8 " | 57 / 64 " | €312.95 | |
A | 29509062 | 0.9062 | Inch phân số | 124mm | 187mm | 57 / 64 " | 29 / 32 " | €304.38 | |
A | 29509219 | 0.9219 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 29 / 32 " | 59 / 64 " | €312.95 | |
A | 29509375 | 0.9375 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 59 / 64 " | 15 / 16 " | €304.38 | |
A | 29509688 | 0.9688 | Inch phân số | 132mm | 195mm | 61 / 64 " | 31 / 32 " | €318.36 | |
A | 29509844 | 0.9843 | metric | 135mm | 198mm | 31 / 32 " | 25.00mm | €328.77 | |
A | 29510000 | 1.0000 | Inch phân số | 135mm | 198mm | 63 / 64 " | 1" | €353.01 | |
A | 29510625 | 1.0625 | Inch phân số | 144mm | 208mm | 1" | 1-1 / 16 " | €350.04 | |
A | 29511250 | 1.1250 | Inch phân số | 144mm | 208mm | 1" | 1.125 " | €369.76 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ đo chính xác
- Phụ kiện tạo nhãn
- Bậc đèn tháp
- Phụ kiện máy chế tạo kim loại
- Vỏ thiết bị điện
- Phụ kiện đường ống và khớp nối
- Dollies và Movers
- Thử nghiệm đốt cháy
- Kiểm tra ô tô
- Đèn cầm tay và đèn di động
- JOHNSON Thươc dây
- DASCO PRO Thợ điện
- WAHL Máy thử sắt hàn
- APPLETON ELECTRIC Nắp đậy
- BANJO Thân lọc
- GUARDAIR Súng hơi
- FERVI Hộp công cụ
- APOLLO 41-150 Sê-ri Cần xử lý Vòng đệm khí vai tròn
- HUMBOLDT Vỏ âm thanh