VESTIL Thang chéo COL-6-56-33 6 bậc, cao 58 inch, rộng 38 inch, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang chéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 500 lbs. |
Độ cao giải phóng mặt bằng | 58.25 " |
Chiều rộng khoảng trống | 38.13 " |
Góc leo | 58 độ. |
Màu | Màu vàng |
Xếp hạng nhiệm vụ | 500 lbs. |
Chiều cao lan can | 42.63 " |
Chiều cao | 102.88 " |
Vật liệu thang | Thép |
Chiều dài | 116 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Đường sắt giữa | 21 " |
Số bước | 6 |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Chiều rộng nền tảng | 23.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-col-6-56-33.pdf |
Chiều rộng Span | 116 " |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 10 " |
Bước rộng | 23.5 " |
ván chân | 4" |
Chiều rộng | 29.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 180.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 261.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 294.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.3 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng Span | Độ cao giải phóng mặt bằng | Chiều rộng khoảng trống | Chiều cao | Chiều dài | Số bước | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | €2,041.73 | RFQ
| |
COL-3-26-23 | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | €2,163.38 | RFQ
| |
COL-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | €2,299.33 | RFQ
| |
COL-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | €2,418.15 | RFQ
| |
COL-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | €2,313.72 | RFQ
| |
COL-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | €2,431.11 | RFQ
| |
COL-4-36-33 | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | €2,570.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.