VESTIL Cần trục côngxon nhỏ trên cao CJIB-3, 300 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu di động |
Chiều cao cơ sở | 3" |
Chiều dài cơ sở | 43.88 " |
Chiều rộng cơ sở | 53.75 " |
Chiều cao chùm tia | 4" |
Chiều dài chùm tia | 63.13 " |
Kích thước chùm tia | 2 11 / 16 "x 4" |
Sức chứa | 300 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều rộng mặt bích | 2.69 " |
Giải phóng mặt bằng | 84 " |
Chiều cao | 106.69 " |
Chiều dài | 63.125 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 3 / 4 " |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều dài Outrigger | 39 3 / 4 " |
Chiều dài tấm | 39-3 / 4 Trong. |
Độ dày tấm | 3 / 8 " |
Chiều rộng tấm | 2-1 / 2 Trong. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cjib-3.pdf |
Rotation | 0 độ. |
Chiều rộng dang chân bên trong Dia. | 47 3 / 4 " |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 54 " |
Chiều rộng | 53.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 144.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 270.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 160.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 136.53 |
Mã HS | 8426300000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều cao cơ sở | Chiều dài chùm tia | Kích thước chùm tia | Sức chứa | Độ sâu | Chiều rộng mặt bích | Giải phóng mặt bằng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJIB-10 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | 1000 lbs. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | €2,511.28 | RFQ
| |
CJIB-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | 2000 lbs. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | €2,602.91 | RFQ
| |
CJIB-6 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "x 4" | 600 lbs. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | €1,838.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.