VESTIL Tay cầm Ratchet tùy chọn CJ-BEAM-RHDL
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trailer Jack ổn định |
Màu | Đen |
Chiều cao | 17 1 / 2 " |
Chiều dài | 2 5 / 8 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kiểu | Ratchet |
UPC | 691215107280 |
Chiều rộng | 18 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.99 |
Mã HS | 8425490000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-LO-J-BEAM | Màu vàng | 47 " | 26.69 " | Thủy lực | 23 3 / 4 " | €899.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.