VESTIL Cần cẩu sàn cân bằng CBFC-500, 500 Lb., màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục sàn di động |
Chiều dài cơ sở | 70 " |
Chiều rộng cơ sở | 29 " |
Chiều dài bùng nổ | 44 " |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Xây dựng | Thép hàn |
Thiết kế | Cân Counter |
Kết thúc | Men tráng men màu xanh |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh trước | 3" |
Dia bánh trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh trước | 3" |
Chức năng | Cần cẩu sàn |
Chiều cao | 62.25 " |
Chiều dài | 109 13 / 16 " |
Tải trọng | 500 lbs. |
Cánh tay hạ xuống mở rộng hoàn toàn | 5" |
Chiều cao cánh tay hạ xuống | 5" |
Vật chất | Thép |
Vật liệu xây dựng | Thép hàn |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 90 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 77.5 " |
Tối thiểu. Chiều dài bùng nổ | 53.5 " |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | 4 |
Độ sâu tổng thể | 135.125 " |
Chiều cao tổng thể | 102 " |
Chiều dài tổng thể | 135.125 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Chiều dài nền tảng | 70 " |
Chiều rộng nền tảng | 29 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cbfc-500.pdf |
Cánh tay giơ lên được mở rộng hoàn toàn | 90 " |
Chiều cao cánh tay nâng lên | 90 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Dia bánh sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Chiều cao lưu trữ | 62-1 / 4 Trong. |
Kiểu | Cân bằng đối kháng |
Đường kính bánh xe | 2, 6 "và 2, 8". Bánh phenolic |
Chiều rộng | 24 13 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 762.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 177.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 284.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cánh tay hạ xuống | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Vật chất | Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | Nguồn điện | Cánh tay giơ lên được mở rộng hoàn toàn | Chiều cao cánh tay nâng lên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Thép | 90 " | Hướng dẫn sử dụng | - | 90 " | €7,436.52 | RFQ
| |
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000 lbs. | Thép | 96 " | Hướng dẫn sử dụng | - | 96 " | €8,448.18 | RFQ
| |
CBFC-1000-KHÍ | - | 80 " | 1000 lbs. | Thép | 90 " | Khí nén | 90 " | - | €7,826.24 | RFQ
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Thép | - | - | - | 90 " | €8,451.89 | RFQ
| |
CBFC-2000-KHÍ | - | 94 " | 2000 lbs. | Thép | - | - | 96 " | - | €10,298.88 | RFQ
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | Nhôm | - | - | - | 96 " | €11,006.31 | RFQ
| |
CBFC-500-KHÍ | - | 70 " | 500 lbs. | Thép | - | - | 90 " | - | €5,936.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.