VESTIL Cần cẩu sàn CBFC-1000-AIR, Cân bằng đối trọng, Chạy bằng khí nén, 1000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục sàn |
Chiều dài cơ sở | 80 " |
Chiều rộng cơ sở | 29 " |
Chiều dài bùng nổ | 53 1/2 "đến 77 1/2" |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Thủy tinh chứa đầy nylon (cứng), Phenolic (xoay) |
Chiều rộng bánh xe | 2"Cứng, 3"Xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Thiết kế | Cân Counter |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh trước | 3" |
Chức năng | Cần cẩu sàn |
Chiều cao | 102 " |
Chiều dài | 145.25 " |
Cánh tay hạ xuống mở rộng hoàn toàn | 5" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 90 " |
Tối đa Dung tải | 1000 lbs. |
Tối đa. Tải công suất ở mức mở rộng đầy đủ | 500 lbs. |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 80 " |
Chiều rộng nền tảng | 29 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Khí nén |
Cánh tay giơ lên được mở rộng hoàn toàn | 90 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Chiều rộng | 29 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cánh tay hạ xuống | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Vật chất | Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | Nguồn điện | Cánh tay giơ lên được mở rộng hoàn toàn | Chiều cao cánh tay nâng lên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500 lbs. | Thép | 90 " | Hướng dẫn sử dụng | - | 90 " | €4,596.80 | RFQ
| |
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Thép | 90 " | Hướng dẫn sử dụng | - | 90 " | €7,436.52 | RFQ
| |
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000 lbs. | Thép | 96 " | Hướng dẫn sử dụng | - | 96 " | €8,448.18 | RFQ
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Thép | - | - | - | 90 " | €8,451.89 | RFQ
| |
CBFC-2000-KHÍ | - | 94 " | 2000 lbs. | Thép | - | - | 96 " | - | €10,298.88 | RFQ
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | Nhôm | - | - | - | 96 " | €11,006.31 | RFQ
| |
CBFC-500-KHÍ | - | 70 " | 500 lbs. | Thép | - | - | 90 " | - | €5,936.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.