Vestil Cb-wp | Giá đỡ xi lanh, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 3 inch | 4ey25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Giá đỡ xi lanh CB-WP, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7KPX phần: CB-WPTham chiếu chéo: 4EY25

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€34.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ xi lanh
hợp ngữLắp ráp
Loại tệp đính kèmĐeo vào
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)0.5 "
MàuMàu vàng
Dung tích xi lanh1
Độ sâu3"
đường kính3 đến 10 "
Chiều cao4"
Chiều dài3"
Vật chấtABS
tối đa. Đường kính xi lanh.12 "
tối thiểu Đường kính xi lanh.3"
Số xi lanh1
Số lượng tối đa. Dung tích xi lanh1
Số lượng dây đai2 mảnh
hoạt động115V AC
Kích cỡ gói1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-cb-wp.pdf
Chiều dài dây đeo2 ft.
Loại dây đeo2 mảnh
Chiều rộng dây đeo1 1 / 2 "
Chiều rộng15 4 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8302498090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều caoVật chấtChiều dài dây đeoChiều rộngGiá cả
Giá đỡ xi lanh VESTIL CB-W-2P, gắn tường bằng nhựa, 2 xi lanh | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PMàu vàng3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€46.44
VESTIL CB-W-2S Giá đỡ 2 xi lanh treo tường bằng thép | AG7PGN CB-W-2Smàu xám2 1 / 3 "4 1 / 8 "Thép45 1 / 2 "23 3 / 4 "€70.04
VESTIL CB-W-3S Giá đỡ 3 xi lanh treo tường bằng thép | AG7PGP CB-W-3Smàu xám2 1 / 3 "4 1 / 8 "Thép-36 "€95.80
VESTIL CB-WS Giá đỡ 1 trụ treo tường bằng thép | AG7PGQ CB-WSmàu xám2 1 / 3 "4 1 / 8 "Thép-8"€47.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Giá đỡ xi lanh CB-WP, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 3 inch
€34.45 /đơn vị