VESTIL Hộp đựng CASE-1310, Nhôm, Kích thước 13 x 11.5 x 5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đồ |
pin Included | Không |
Trường hợp vật liệu | Nhôm |
Màu | màu xám |
Vật liệu tay cầm | Cao su |
Xử lý vật liệu | Nhôm |
Chiều cao | 10 " |
Chiều dài | 13 " |
Vật chất | Nhôm |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-case-1310.pdf |
Chiều rộng | 5" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRƯỜNG HỢP-1813 | 13 " | 18 " | 6" | €100.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.