VESTIL Bộ góc lề đường bánh xe cao su CAS-RU-800-F
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ góc lề đường |
Màu | nâu |
Chiều cao | 5.93 " |
Chiều dài | 92.37 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao sử dụng được | 28 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 86 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 74 " |
Chiều rộng | 104 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CAS-RU-1000 | 110.37 " | 104 1 / 2 " | €893.32 | RFQ
| |
CAS-RU-600 | 62.27 " | 56 1 / 2 " | €724.37 | RFQ
| |
CAS-RU-800 | 86.37 " | 80 1 / 2 " | €794.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.