VESTIL Bộ truyền động kéo CARTD-750-2040-CTD, Xe nâng thủy lực, Kích thước 20 x 40 inch, 750 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng thủy lực |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 750 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Sạc điện áp đầu vào | 115V AC |
Màu | Màu xanh da trời |
Đường kính bánh lái | 6" |
Chiều rộng bánh lái | 2" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 43 " |
Chiều dài | 58.44 " |
Chiều cao hạ thấp | 15 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 43 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 28 " |
Tối thiểu Chiều cao | 15 " |
Số của Caster | 2 |
Số Pin | 2 |
Số lượng bánh lái | 2 |
Loại hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Chiều dài nền tảng | 40.38 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20.38 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cartd-750-2040-ctd.pdf |
Nâng cao chiều cao | 43 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại cắt kéo | Kép |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 24.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Khoảng cách du lịch | Chiều dài nền tảng | Loại cắt kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-1000-2040-CTD | 1000 lbs. | 40 " | 58 " | 24 " | 40.38 " | Độc thân | €8,696.83 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-2000-2040-CTD | 2000 lbs. | 40 " | 58 " | 24 " | 40.38 " | Độc thân | €8,477.78 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-500-2033-CTD | 500 lbs. | 36 " | 51.19 " | 22 " | 33.38 " | Độc thân | €7,826.22 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-1000-2033-CTD | 1000 lbs. | 43 " | 51 " | 28 " | 33.38 " | Kép | €9,176.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.