VESTIL Tấm thép băng chuyền tròn CA-TP-72-R-TP, kích thước 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm trên băng chuyền |
đường kính | 72 " |
Chiều cao | 0.25 " |
Chiều dài | 72 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Rotation | 360 độ. |
Phong cách | Làm tròn |
Loại bề mặt | Diamond |
bề dầy | 1 / 4 " |
Chất liệu hàng đầu | Thép |
UPC | 691215085243 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 182.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Phong cách | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-TP-18-R-TP | 18 " | 18 " | Làm tròn | 18 " | €157.29 | |
CA-TP-18-S-TP | 18 " | 18 " | Square | 18 " | €141.58 | |
CA-TP-24-R-TP | 24 " | 24 " | Làm tròn | 24 " | €281.97 | |
CA-TP-24-S-TP | 24 " | 24 " | Square | 24 " | €254.73 | |
CA-TP-30-R-TP | 30 " | 30 " | Làm tròn | 30 " | €439.45 | |
CA-TP-30-S-TP | 30 " | 30 " | Square | 30 " | €395.16 | |
CA-TP-36-R-TP | 36 " | 36 " | Làm tròn | 36 " | €628.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.