VESTIL CA-KP-36R-4 Băng chuyền, 36 vòng, 4000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm trên băng chuyền |
pin Included | Không |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 2.69 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Thép |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ca-kp-36r-4.pdf |
Loại xoay | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều cao tấm gai | 1 / 4 " |
Đường kính bàn xoay | 36 " |
Chiều cao bàn xoay | 0.25 " |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều cao tấm gai | Đường kính bàn xoay | Chiều cao bàn xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-KP-3636-4 | 36 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Băng chuyền Pallet | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | €2,501.18 | ||
CA-KP-3636-6 | 36 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Băng chuyền Pallet | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | €2,727.44 | ||
CA-KP-4848-4 | 48 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Băng chuyền Pallet | 48 " | 1 / 4 " | 48 " | 0.25 " | €3,267.33 | ||
CA-KP-4848-6 | - | 6000 lbs. | - | Băng chuyền Pallet | - | 3 / 8 " | - | - | €3,407.63 | ||
CA-KP-6060-4 | 60 " | 4000 lbs. | 2.69 " | Băng chuyền Pallet | 60 " | 1 / 4 " | 60 " | 0.25 " | €3,824.37 | ||
CA-KP-6060-6 | 60 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Băng chuyền Pallet | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 0.38 " | €4,073.35 | ||
CA-KP-36R-6 | 36 " | 6000 lbs. | 2.81 " | Tấm trên băng chuyền | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | €2,727.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.