VESTIL CA-BASE-18-24 Đế nâng băng chuyền, 2000 Lb. Công suất, kích thước 18 x 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Căn cứ |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 18 "x 24" |
UPC | 691215133678 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CA-BASE-18-12 | 2000 lbs. | 18 "x 12" | €463.89 | RFQ
| |
CA-BASE-24-12 | 4000 lbs. | 24 "x 12" | €672.80 | RFQ
| |
CA-BASE-24-24 | 4000 lbs. | 24 "x 24" | €887.59 | RFQ
| |
CA-BASE-30-12 | 4000 lbs. | 30 "x 12" | €717.32 | RFQ
| |
CA-BASE-30-24 | 4000 lbs. | 30 "x 24" | €1,010.69 | RFQ
| |
CA-BASE-36-12 | 4000 lbs. | 36 "x 12" | €873.22 | RFQ
| |
CA-BASE-36-24 | 4000 lbs. | 36 "x 24" | €1,178.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.