VESTIL Băng chuyền CA-40-4-SS, Bằng tay, Thép không gỉ, Kích thước 40 x 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm trên băng chuyền |
pin Included | Không |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 2" |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 40 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ca-40-4-ss.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Chiều cao góc kết cấu | 3 / 16 " |
Top bên trong Dia. | 36 1 / 2 " |
Đường kính bên ngoài hàng đầu. | 40 " |
Đường kính bàn xoay | 40 " |
Chiều cao bàn xoay | 0.19 " |
Chiều rộng | 40 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CA-40-2-SS | 2000 lbs. | €1,954.41 | RFQ
| |
CA-40-6-SS | 6000 lbs. | €2,720.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.