vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm trống Bung VESTIL BUNG-S-S2, kẽm 1/2 inch | AA9JED 1DHY6

VESTIL Ổ cắm trống BUNG-S-S2, kẽm 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9JED phần: BUNG-S-S2Tham chiếu chéo: 1DHY6

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€43.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm trống Bung
Kích thước lắp ráp2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
pin IncludedKhông
Vật liệu cơ thểThép đúc mạ kẽm
Búng Lỗ Địa.2 ", 3/4"
Kích thước Bung3/4 ", 2"
MàuGói Bạc
Xây dựngThép đúc mạ kẽm
đường kính* 2
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Chất liệu trốngThép
Drum Kích55 gal.
Kết thúcMạ kẽm
Phù hợp với phích cắm trống3/4 "đến 2"
Chiều cao1.25 "
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThép đúc
Vật liệu xây dựngThép đúc
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bung-s-s2.pdf
Kiểu1/2 "ổ
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7325100080
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước ổ đĩaKết thúcMụcVật chấtGiá cả
Ổ cắm trống Bung VESTIL BUNG-S-B1, đồng 3/8 inch | AA9JEA 1DHY3 BÙNG-S-B1Gói Đồng3 / 8 "Không đánh lửaỔ cắm trống BungGói Đồng€96.73
Ổ cắm trống Bung VESTIL BUNG-S-B2, đồng 1/2 inch | AA9JEB 1DHY4 BÙNG-S-B2Gói Đồng1 / 2 "Không đánh lửaỔ cắm trống BungHợp kim đồng chống tia lửa€94.24
Ổ cắm trống Bung VESTIL BUNG-S-S1, kẽm 3/8 inch | AA9JEC 1DHY5 BÙNG-S-S1Gói Bạc3 / 8 "Mạ kẽmỔ cắm trống BungThép đúc€46.31
Ổ cắm trống VESTIL BUNG-S, kẽm 3/4 inch | AA9JEE 1DHY7 BẰNG-SGói Bạc3 / 4 "Mạ kẽmỔ cắm trống BungThép đúc€79.62
Ổ cắm tác động trống BUNG VESTIL BUNG-X, ổ 1/2 inch | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XĐen1 / 2 "Chrome VanadiỔ cắm tác động trống BungChrome Vanadi Steel€322.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Ổ cắm trống BUNG-S-S2, kẽm 1/2 inch
€43.92 /đơn vị