VESTIL BTA-11007266 Dockboard xe tải, 11000 Lb. Công suất, kích thước 72 Inch x 66 Inch, Bạc, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
góc | 11 độ. |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 11000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2 5 / 8 " |
Vật liệu lề đường | Nhôm |
Chiều rộng lề đường | 3 1 / 8 " |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Khoảng cách từ chân đến cạnh | 12 " |
Chất liệu ván trượt | Nhôm |
Loại cạnh | Vát |
Được trang bị | Chân khóa nhôm hàn |
Chiều cao | 15.63 " |
Chênh lệch chiều cao | 11 " |
Chiều dài | 66 " |
Tải trọng | 11000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 15.625 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ dày tấm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bta-11007266.pdf |
Loại bề mặt | Tấm kim cương nâng |
Chiều dài có thể sử dụng | 66 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 65 3 / 4 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 114.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 39.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 167.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều rộng lề đường | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Độ dày tấm | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 30 " | €1,255.59 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 36 " | €1,444.65 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 42 " | €1,672.17 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 48 " | €1,970.01 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 54 " | €2,269.39 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 60 " | €2,519.98 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 66 " | €2,680.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.