VESTIL BTA-09007848 Dockboard xe tải, 9000 Lb. Công suất, kích thước 78 Inch x 48 Inch, Bạc, Nhôm

Khoản mục: AG7NDL phần: BTA-09007848
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€2,436.74 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng Dock
góc11 độ.
Lớp ANSIMH 30.2
Góc xiên11 độ.
Sức chứa9000 lbs.
MàuGói Bạc
Chiều cao lề đường (In.)2 3 / 4 "
Vật liệu lề đườngNhôm
Chiều rộng lề đường2 1 / 4 "
Khoảng cách từ Bend đến Edge9"
Khoảng cách từ chân đến cạnh12 "
Chất liệu ván trượtNhôm
Loại cạnhVát
Được trang bịChân khóa nhôm hàn
Chiều cao11.75 "
Chênh lệch chiều cao7"
Chiều dài48 "
Tải trọng9000 lbs.
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể11.75 "
Chiều dài tổng thể48 "
Chiều rộng tổng thể78 "
Độ dày tấm1 / 2 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bta-09007848.pdf
Loại bề mặtTấm kim cương nâng
Chiều dài có thể sử dụng48 "
Chiều rộng có thể sử dụng73 1 / 2 "
Chiều rộng78 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 89.1
Chiều cao tàu (cm)29.85
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)198.12
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều rộng lề đườngChiều caoChênh lệch chiều caoChiều dàiTải trọngĐộ dày tấmChiều dài có thể sử dụngGiá cả
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006030, 9000 Lb. Dung tích, Kích thước 60 Inch x 30 Inch, Nhôm | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006036, 9000 Lb. Dung tích, Kích thước 60 Inch x 36 Inch, Nhôm | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006042, 9000 Lb. Dung tích, Kích thước 60 Inch x 42 Inch, Nhôm | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006048, 9000 Lb. Dung tích, Kích thước 60 Inch x 48 Inch, Nhôm | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006054, 9000 Lb. Công suất, Kích thước 60 Inch x 54 Inch, Bạc, Nhôm | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006060, 9000 Lb. Công suất, Kích thước 60 Inch x 60 Inch, Bạc, Nhôm | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
Giá đỡ xe tải VESTIL BTA-09006066, 9000 Lb. Công suất, Kích thước 60 Inch x 66 Inch, Bạc, Nhôm | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL BTA-09007848 Dockboard xe tải, 9000 Lb. Công suất, kích thước 78 Inch x 48 Inch, Bạc, Nhôm
€2,436.74 /đơn vị