VESTIL BTA-07005472 Dockboard xe tải, 7000 Lb. Công suất, kích thước 54 Inch x 72 Inch, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
Lớp ANSI | MH 30.2 |
Góc uốn cong | 11 độ. |
Sức chứa | 7000 lbs. |
Chiều cao lề đường (In.) | 38020 |
Loại cạnh | Vát |
Chiều cao | 16.75 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 7000 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Độ dày tấm | 3 / 8 " |
Loại bề mặt | Tấm kim cương nâng |
Chiều dài có thể sử dụng | 72 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 49 1 / 2 " |
Chiều rộng | 54 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 80.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 42.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng lề đường | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Độ dày tấm | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-07005430 | - | 11 " | - | 30 " | 5 / 16 " | 30 " | 54 " | €1,102.46 | ||
BTA-07005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | €1,275.58 | ||
BTA-07005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | €1,388.65 | ||
BTA-07005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,531.91 | ||
BTA-07005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | €1,722.40 | ||
BTA-07005460 | - | 14.75 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 54 " | €1,932.78 | ||
BTA-07005466 | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 3 / 8 " | 66 " | 54 " | €2,113.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.