VESTIL Giá đỡ xe đạp BR-P6-BK-CH, Đen/Than, 6 vị trí
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá để xe đạp |
Màu | Đen, than |
Chiều cao | 31 " |
Chiều dài | 48.44 " |
Tải trọng | 200 lbs. |
Tải công suất trọng lượng | 200 lbs. |
Vật chất | nhựa |
Số lượng xe đạp | 6 |
Số vị trí chèn | 6 |
Phần trăm tái chế | 10% |
Kiểu | Giá để xe đạp |
UPC | 709317662658 |
Chiều rộng | 42 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-P10-BK-BK | Đen | 72 " | 300 lbs. | €1,586.30 | RFQ
| |
BR-P10-BK-CD | Đen, Gỗ tuyết tùng | 72 " | 300 lbs. | €1,586.30 | RFQ
| |
BR-P10-BK-CH | Đen, than | 72 " | 300 lbs. | €1,586.30 | RFQ
| |
BR-P6-BK-BK | Đen | 48.44 " | 200 lbs. | €1,202.65 | RFQ
| |
BR-P6-BK-CD | Đen, Gỗ tuyết tùng | 48.44 " | 200 lbs. | €1,202.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.