Vestil Bpc-4 | Bìa cột cột bằng nhựa, kích thước 52 X 5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Bìa cột trụ bằng nhựa BPC-4, kích thước 52 x 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7MPW phần: BPC-4
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
€71.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBìa bollard
Chứa chiều cao bollard52 "
hợp ngữLắp ráp
Bollard Dia.4 3 / 4 "
MàuMàu vàng
Chiều cao54 1 / 2 "
Bên trong Dia.4 7 / 8 "
Chiều dài5"
Ánh sángKhông tích hợp
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Đơn vị đo lườngMỖI
Bên ngoài Dia.5"
Kích cỡ gói1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bpc-4.pdf
bề dầy1 / 8 "
Chiều dày1 / 8 "
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)138.43
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926909995
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChứa chiều cao bollardBollard Dia.Chiều caoBên trong Dia.Bên trong sườn Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
VESTIL BPC-24-4.5 Nắp cột bằng nhựa, Kích thước 24 x 5.06 Inch | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€138.87
Bìa cột trụ bằng nhựa VESTIL BPC-24-5.5, Kích thước 24 x 6.125 Inch | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€150.17
Bìa cột trụ nhựa VESTIL BPC-36-4.5, Kích thước 36 x 5.06 Inch | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€143.16
Bìa cột trụ bằng nhựa VESTIL BPC-36-5.5, Kích thước 36 x 6.125 Inch | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€153.03
Bìa cột trụ bằng nhựa VESTIL BPC-36-6.5, Kích thước 36 x 7.375 Inch | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€154.60
Bìa cột trụ bằng nhựa VESTIL BPC-36-8.5, Kích thước 36 x 9.375 Inch | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€200.24
VESTIL BPC-42-4.5 Nắp cột bằng nhựa, Kích thước 42 x 5.06 Inch | AG7MPX BPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€148.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bìa cột trụ bằng nhựa BPC-4, kích thước 52 x 5 inch
€71.57 /đơn vị