VESTIL Bollard BOL-SQ-42-4 có nắp, hình vuông, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bollard |
Chiều dài cơ sở | 10 " |
Độ dày tấm đế | 3 / 8 " |
Độ dày cơ sở | 3 / 8 " |
Chiều rộng cơ sở | 10 " |
Chiều dài cột | 4" |
Vật liệu cột | Thép |
Chiều rộng cột | 4" |
Chất liệu mũ | nhựa |
Chiều cao sọc thận trọng | 3" |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 42 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà, ngoài trời |
Bên trong Dia. | 4" |
Vật chất | Thép |
Số lỗ bu lông | 4 |
Bên ngoài Dia. | 4" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bol-sq-42-4.pdf |
Bollard có thể tháo rời | Có |
Chiều cao sọc | 3" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Độ dày tấm đế | Chiều rộng cơ sở | Màu | Chiều cao | Mục | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-EAM-8x8 | 8" | 3 / 4 " | 8" | Đen | 3 / 4 " | Thực phẩm | Cao su | €35.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.