VESTIL Thảm hấp thụ năng lượng BOL-EAM-8x8, Kích thước 8 x 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thực phẩm |
Chiều dài cơ sở | 8" |
Độ dày tấm đế | 3 / 4 " |
Chiều rộng cơ sở | 8" |
Màu | Đen |
Độ sâu | 8 1 / 2 " |
Chiều cao | 3 / 4 " |
Chiều dài | 8 1 / 2 " |
Vật chất | Cao su |
Gắn Khe Dia. | 7 / 8 "x 1 1 / 4" |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Độ dày tấm | 3 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bol-eam-8x8.pdf |
Chiều rộng | 8 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Độ dày tấm đế | Chiều rộng cơ sở | Màu | Chiều cao | Mục | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-SQ-42-4 | 10 " | 3 / 8 " | 10 " | Màu vàng | 42 " | Bollard | Thép | €247.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.