Vestil Bc-bk-38-pk | Nắp bu lông, Kích thước neo 3/8, Màu đen, Nhựa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp bu lông VESTIL BC-BK-38-PK, Kích thước neo 3/8, Màu đen, Nhựa | AG7MKL

VESTIL Nắp bu lông BC-BK-38-PK, cỡ neo 3/8, màu đen, nhựa

Trong kho
Khoản mục: AG7MKL Mẫu: BC-BK-38-PK

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€19.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũ cột
Kích thước neo3 / 8 "
Kích thước chú thích5 / 8 "
MàuĐen
Phù hợp với đầu in đậm ID5 / 8 "
Kiểu đầuHex
Chiều cao3 / 4 "
Chiều dài9 / 16 "
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngGÓI
Kích thước đai ốcM19
Kích cỡ gói50
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bc-bk-38-pk.pdf
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)1.43
Chiều rộng tàu (cm)1.43
Mã HS3923500000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước neoKích thước chú thíchPhù hợp với đầu in đậm IDChiều caoChiều dàiKích thước đai ốcKích cỡ góiGiá cả
Nắp bu lông VESTIL BC-BK-12-PK, Kích thước neo 1/2, Màu đen, Nhựa | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€22.83
Nắp bu lông VESTIL BC-BK-34-PK, Kích thước neo 3/4, Màu đen, Nhựa | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Nắp bu lông BC-BK-38-PK, cỡ neo 3/8, màu đen, nhựa
€19.97 /đơn vị