Bóng Vestil -2516 | Phần đính kèm kéo, 5000 Lb. Dung tích, đường kính kích thước 2-5/16 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện kéo VESTIL BALL-2516, 5000 Lb. Dung tích, đường kính kích thước 2-5/16 inch. | AG7MJJ

VESTIL Phụ kiện kéo BALL-2516, 5000 Lb. Dung tích, đường kính kích thước 2-5/16 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG7MJJ phần: BALL-2516
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
€35.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrailer kéo bóng
Bóng Dia.2 5 / 16 "
Đường kính bóng2-5 / 16 Trong.
Sức chứa5,000 lbs.
Chiều cao5 1 / 4 "
Chiều dài2 5 / 16 "
Tải trọng5000 lbs.
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Chân Địa.1"
Chiều dài chân2 1 / 2 "
Chiều rộng2 5 / 16 "
Hoạt động vớiMÓC-BASE-32, MÓC-BASE-38, MÓC-BASE-44

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)5.87
Chiều rộng tàu (cm)5.87
Mã HS8431390080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiTải trọngChiều dài chânChiều rộngGiá cả
Bóng kéo VESTIL BALL-178, 2000 Lb. Dung tích, đường kính kích thước 1-7/8 inch. | AG7MJC BÓNG-178--2000 lbs.--€21.46
Phụ tùng kéo VESTIL BALL-200, Đường kính bóng 2 inch, 5000 Lb. Công suất | AG7MJF BÓNG-2004 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€29.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Phụ kiện kéo BALL-2516, 5000 Lb. Dung tích, đường kính kích thước 2-5/16 inch.
€35.74 /đơn vị