Vestil B-516 | Cản cao su đúc hình chữ nhật, kích thước 2 inch X 16 inch X 5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL B-516 Cản cao su đúc hình chữ nhật, kích thước 2 inch x 16 inch x 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7MHV phần: B-516
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
€47.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock bội thu
Neo Bolt Dia.5 / 8 "
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 140.12 "
Hình dạng đệmRectangular
MàuĐen
Chiều cao5"
Chiều dài2"
Vật chấtCao su đúc
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.5 / 8 "
Số lỗ2
Số lỗ bu lông2
Số lượng lỗ2
Độ sâu tổng thể2"
Kích cỡ gói1
Chiều dài tấm đệm2"
Chất liệu padCao su đúc
Chiều rộng đệm16 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-b-516.pdf
Chiếu2"
UPC691215004282
Chiều rộng16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS4016940000
Quốc giaIN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗNeo Bolt Dia.Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1Chiều dài tấm đệmChiều rộng đệmChiều rộngKhoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2Chiều caoGiá cả
Cản trước cao su đúc VESTIL B-1213-4, Kích thước 4 Inch x 12 Inch x 13 Inch | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€85.83
VESTIL B-1213-4PF Cản trước cao su đúc mặt PVC, Kích thước 4 Inch x 12 Inch x 13 Inch | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€140.30
VESTIL B-1224-3 Cản cao su đúc hình chữ nhật, kích thước 3 Inch x 24 Inch x 12 Inch | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€92.93
VESTIL B-1224-6 Cản cao su đúc hình chữ nhật, kích thước 6 Inch x 24 Inch x 12 Inch | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€207.40
Cản cao su đúc mặt thép VESTIL B-516-SF, Kích thước 2 Inch x 16 Inch x 5 Inch | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€89.99
Cản cao su đúc VESTIL B-818 hình chữ nhật, kích thước 2 Inch x 18 Inch x 8 Inch | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€64.36
Cản cao su đúc mặt thép VESTIL B-818-SF, Kích thước 2 Inch x 18 Inch x 8 Inch | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€112.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL B-516 Cản cao su đúc hình chữ nhật, kích thước 2 inch x 16 inch x 5 inch
€47.23 /đơn vị