VESTIL Đường dốc sân AY-307230, 30000 Lb. Dung tích, Chiều rộng 74 inch x Chiều dài 360 inch, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc di động |
Sức chứa | 30000 lbs. |
Màu | Bạc đen |
Chiều cao lề đường (In.) | 4" |
Loại sàn | Lưới nhôm thanh |
Độ sâu | 360 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 66 " |
Chiều cao | 45 " |
Phương pháp điều chỉnh chiều cao | Tay quay |
Lực nâng thủy lực | Bơm tay |
Chiều dài | 360 " |
Chiều cao hạ thấp | 45 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 62 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 45 " |
Chiều dài tổng thể | 30 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ay-307230.pdf |
Nâng cao chiều cao | 62 " |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
Chuỗi an toàn | Có |
Kích thước lốp xe | 18 " |
Độ dày lốp | 5" |
Thanh kéo | Có |
Cạnh hỗ trợ môi có thể sử dụng được | 13.5 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 66 " |
Đường kính bánh xe. | 18 " |
Vật liệu bánh xe | Khuôn trên cao su |
Chiều rộng bánh xe | 5" |
Chiều rộng | 74 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1252.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 914.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 187.96 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Khoảng cách giữa các lề đường | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY-167230 | 16000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €23,866.84 | RFQ
| |
AY-167236-L | 16000 lbs. | 432 " | 66 " | 36 ft. | 74 " | €28,656.20 | RFQ
| |
AY-168430 | 16000 lbs. | 360 " | 78 " | 30 ft. | 86 " | €26,003.12 | RFQ
| |
AY-168436-L | 16000 lbs. | 432 " | 78 " | 36 ft. | 86 " | €31,405.29 | RFQ
| |
AY-169330 | 16000 lbs. | 360 " | 87 " | 30 ft. | 95 " | €29,157.37 | RFQ
| |
AY-169336-L | 16000 lbs. | 432 " | 87 " | 36 ft. | 95 " | €41,605.64 | RFQ
| |
AY-207230 | 20000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €25,710.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.